WX2 Eco Softshell (2L) Metal Grey S R

Codice art.: CD874MGRS
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
Codice articolo CD874MGRS
EAN / GTIN 5036108397402
Codice del produttore CD874MGRS

Descrizione

Descrizione:

Il softshell imbottito WX2 è realizzato usando tessuto elasticizzato a due strati , con all'interno imbottito con uno strato di pile per un calore e comfort eccezionale. Questa giacca ha una serie di caratteristiche tecniche che includono tasche interne ed esterne, una protezione per il mento e polsini elasticizzati.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 3 tasche ampie
  • Cappuccio staccabile
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Composizione del guscio: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello