Camice standard White XL R

Codice art.: C851WHRXL
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
Codice articolo C851WHRXL
EAN / GTIN 5036108101405
Codice del produttore C851WHRXL

Descrizione

Descrizione:

Le caratteristiche di questo popolare capo includono: borchie frontali nascoste, due tasche inferiori ed una tasca sul petto. Realizzata al 100% in cotone, questo superbo capo è resistente e confortevole, in modo da soddisfare tutte le vostre esigenze di lavoro.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • Tessuto Premium in cotone non restringente
  • 3 tasche ampie
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Due tasche inferiori
  • Disponibile nell taglie XS-3XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 305
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello