Giacca da cuoco Surrey M/L White XXL R

Codice art.: C835WHRXXL
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
Codice articolo C835WHRXXL
EAN / GTIN 5036108026999
Codice del produttore C835WHRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca da chef utilizza un tessuto leggero e offre una silhouette moderna e più sottile con una vestibilità ergonomica. Le caratteristiche di questa giacca includono chiusura frontale con bottoni nascosti a doppio petto, tasca laterale con zip e ampi pannelli MeshAir Pro sul retro e sulle ascelle per un'eccezionale traspirabilità.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Tasca con zip nascosta
  • Stile superiore con polsini alla francese
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • 3 tasche ampie

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello