Giacca Chef Somerset White 4XL R

Codice art.: C834WHR4XL
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
Genere Unisex

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C834WHR4XL
EAN / GTIN 5036108256532
Codice del produttore C834WHR4XL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Somerset vanta un comfort ed una lavorazione di qualità superiore. Il robusto tessuto di cotone poliestere mantiene la forma ed il colore lavaggio dopo lavaggio. Caratteristiche di questo popolare articolo includono: vestibilità unisex, anteriore reversibile e prese d'aria.

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Cinque linee di bottoni intercambiabili
  • Frontale reversibile
  • Bottoni staccabili che possono essere rimossi o sostituiti
  • Tasca sulla manica
  • Polsino ventilato
  • Colletto alla coreana
  • Design unisex per molteplici utilizzi
  • 1 tasca sicura
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • Disponibile in taglie XXS-4XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello