Giacca Suffolk Black L R

Codice art.: C833BKRL
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
Genere Unisex
Taglia unisex L

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C833BKRL
EAN / GTIN 5036108183906
Codice del produttore C833BKRL

Descrizione

Descrizione:

Concepita per un uso professionale, questa giacca è perfetta per gli ambienti di cucina più moderni. Garantisce libertà nei movimenti e chiusura con bottoni, vi manterrà freschi per tutto il giorno.

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • Anello anteriore per una facile apertura
  • Tasca sulla manica
  • Colletto alla coreana
  • Design unisex per molteplici utilizzi
  • 1 tasca sicura

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello