Descrizione:
Questo camice da uomo è realizzato con il nostro tessuto elasticizzato Kingsmill. Ha un design fresco con bottoni automatici nascosti sul davanti, retro dinamico e spazio sul petto per i loghi aziendali.
Proprietà:
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 4 tasche ampie
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- D-ring per chiavi o ID card
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Peso del guscio gm: 145
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;