PrecisionBits per viti TorqSet, attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma C 6,3 (1/4″)

Codice art.: C6.187/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C6.187/8
EAN / GTIN 7610733206155
Codice del produttore PB C6.187/8
Numero-L L60060 1578

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • per viti Torq-Set®
  • utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
  • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

Proprietà:

  • Lunghezza intera: 25 mm
  • Profilo: per viti TorqSet

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello