Bomber Essential Hi-Vis 2 in 1 Yellow/Navy XL R

Codice art.: C464YNRXL
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
Codice articolo C464YNRXL
EAN / GTIN 5036108317929
Codice del produttore C464YNRXL

Descrizione

Descrizione:

Un modello funzionale e adattabile che offre un ottimo rapporto qualità prezzo. Questa giacca ha due ampie tasche laterali, una tasca interna sul petto con chiusura a strappo, cappuccio regolabile a scomparsa e maniche staccabili con zip. Ha una fodera in caldo pile e zone a contrasto scuro per la protezione dallo sporco. Questa giacca è pratica, robusta e affidabile.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
  • Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
  • 3 tasche ampie
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC
Tessuto della fodera: Pile 100% Poliestere
Composizione della fodera: Pile 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 300
Peso fodera oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello