Tuta da donna Navy S R

Codice art.: C184NARS
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
Taglia unisex S

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C184NARS
EAN / GTIN 5036108395538
Codice del produttore C184NARS

Descrizione

Descrizione:

La nostra tuta classica con due tasche anteriori sul petto e zip sul davanti, ora in versione femminile. Progettata perfettamente per essere indossata comodamente ogni giorno.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 5 ampie tasche
  • Vestibilità da donna
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello