T-Shirt in cotone con scollo a V Navy S R

Codice art.: B197NARS
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
Codice articolo B197NARS
EAN / GTIN 5036108407026
Codice del produttore B197NARS

Descrizione

Descrizione:

Questa t-shirt con scollo a V è ideale per l'abbigliamento da lavoro e aziendale. Progettato per essere indossato da solo o sotto una felpa. Realizzato in cotone 100% di prima qualità, offre un comfort e una traspirabilità senza pari.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello