T-Shirt da donna Black XS R

Codice art.: B192BKRXS
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
Codice articolo B192BKRXS
EAN / GTIN 5036108387403
Codice del produttore B192BKRXS
Numero-L L01840 821

Descrizione

Descrizione:

Con un valore eccezionale, questo capo è ideale sia per l'abbigliamento da lavoro che per quello aziendale. Disponibile in nero e blu navy, questa t-shirt sta benissimo se indossata da sola o sotto una felpa. Realizzato in cotone 100% di prima qualità, offre un comfort e una traspirabilità senza pari.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Vestibilità da donna
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello