Legging Dynamic Air Baselayer Charcoal XXL A

Codice art.: B171CHAXXL
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
Codice articolo B171CHAXXL
EAN / GTIN 5036108363636
Codice del produttore B171CHAXXL
Numero-L L01840 512

Descrizione

Descrizione:

Il Legging DynamicAir Baselayer è realizzato con il nostro innovativo tessuto traspirante, che respinge l'umidità dalla pelle, con cuciture a contrasto e pannelli senza cuciture per un design moderno. I leggings vestono in maniera aderente e garantiscono prestazioni traspiranti ottimali e sono adatti per un uso multi-stagione.

Proprietà:

  • Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
  • Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Asciugatura veloce
  • Cuciture in contrasto
  • Comoda vestibilità
  • Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere
Composizione del guscio: 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere
Peso del guscio gm: 165
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello