Camice ESD - Antistatico Hamilton Blue XS R

Codice art.: AS10HBRXS
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
Codice articolo AS10HBRXS
EAN / GTIN 5036108180103
Codice del produttore AS10HBRXS
Numero-L L01840 224

Descrizione

Descrizione:

Questo camice intrinsecamente antistatico è ideale per ambienti in cui è richiesta protezione elettrostatica. Progettato pensando alla sicurezza e al comfort. Le caratteristiche includono bottoni anteriori nascosti, due tasche applicate basse, una sul petto e polsini regolabili.

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Testato secondo la EN 61340-5-1
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • 3 tasche ampie
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Tasca portapenne
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Leggero per un maggiore comfort

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva
Composizione del guscio: 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello