Guanto protezione chimica Nitrosafe Plus Green XXL R

Codice art.: A812GNRXXL
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
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A812GNRXXL
EAN / GTIN 5036108324491
Codice del produttore A812GNRXXL

Descrizione

Descrizione:

Più che un semplice guanto in nitrile, l'A812 è testato e certificato per offrire protezione contro molti comuni prodotti chimici oggi disponibili nell'industria. Il disegno antiscivolo offre elevata destrezza in condizioni di bagnato e asciutto. Ultra sensibile e privo di proteine solubili aiuta a minimizzare il rischio di reazioni allergiche. Con uno spessore sottile di 0,38 mm, questi guanti sono adatti ad un'ampia gamma di settori, tra cui la pulizia industriale, le attività di laboratorio, l'assemblaggio leggero, il settore aerospaziale e l'industria chimica.

Proprietà:

  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Adatto per chimica, olio e industria alimentare
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Spessore 0,38 mm
  • 330 mm di lunghezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Protezione chimica
  • CE foodsafe
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiale:

Materiale: Nitrile; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello