Guanto antivibrazione per la meccanica Black M R

Codice art.: A791K8RM
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A791K8RM
EAN / GTIN 5036108414093
Codice del produttore A791K8RM

Descrizione

Descrizione:

Sperimenta sicurezza e produttività senza pari con il nostro guanto antivibrazioni all'avanguardia, sapientemente progettato per ridurre l'effetto delle dannose vibrazioni mano-braccio. La nostra innovazione risiede nel materiale del palmo che assorbe gli urti, progettato per offrire una protezione senza precedenti priva di ingombro. Questo guanto è ideale per i professionisti che maneggiano martelli pneumatici, demolitori di calcestruzzo, ecc. e raggiunge un livello di destrezza eccezionale, ottenendo la valutazione massima di livello 5.

Proprietà:

  • Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
  • Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Ideale nei settori dell'edilizia, falegnameria e muratura
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Materiale:

Materiale: Nylon; Poliuretano; Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello