Guanto Arc Grip Green/Black XXL R

Codice art.: A780E8RXXL
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
Colore Grün/Schwarz
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A780E8RXXL
EAN / GTIN 5036108293940
Codice del produttore A780E8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Realizzato con proprietà di resistenza alla fiamma, il guanto Arc Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da arco elettrico e tagli. La maglia calibro 13, livello di resistenza al taglio D, è realizzata con un esclusivo filo di aramide ignifugo il quale aumenta la destrezza e il movimento della mano. Il palmo rivestito in neoprene ignifugo permette di avere un'eccellente grip. Arco elettrico di livello 2 (ATPV 9.5cal/cm2).

Proprietà:

  • Eccellente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
  • Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip
  • Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Aramide; Fibra di vetro; Neoprene; Modacrilico; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello