Descrizione:
Il nostro guanto Pro Utility è caratterizzato da uno stile meccanico di qualità superiore, rivisitato utilizzando un materiale all'avanguardia realizzato con il 60% di nylon riciclato, un'alternativa a basso impatto rispetto alla pelle animale e alla pelle convenzionale. Progettato per garantire un'elevata resistenza all'abrasione e allo strappo, questo guanto assicura una destrezza avanzata, una durata eccezionale e una presa eccellente. Oltre alla sua versatilità, vanta la compatibilità con il touchscreen, offrendo un controllo tattile completo della maggior parte dei dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Pelle sintetica altamente resistente con elastan e neoprene
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Marcato UKCA
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato; Poliuretano;