Guanto per utilizzo generale PW3 Black/Yellow XL Y

Codice art.: A770BKYXL
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
Colore Schwarz/Gelb
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A770BKYXL
EAN / GTIN 5036108361113
Codice del produttore A770BKYXL

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto ad alte prestazioni è multiuso ed adatto a qualsiasi lavoro. Leggero e confortevole senza compromettere le prestazioni. Il nastro riflettente PW3 migliora la visibilità di chi lo indossa in condizioni di scarsa luce. Il cavallo del pollice e la punta delle dita rinforzati aggiungono resistenza all'abrasione nelle aree ad alta usura. Palmo in pelle sintetica altamente resistente. Questo guanto può essere utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Leggero e confortevole
  • Materiale ad alta visibilità appositamente progettato
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Poliestere; Poliuretano; Elasticizzato; Pelle sintetica; TPR

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello