Descrizione:
Sperimentate una durata e una resistenza agli urti ineguagliabili con il nostro guanto impatto per autisti. Il design del pollice a chiave di volta garantisce flessibilità e comfort ottimali, consentendo un controllo e una presa precisi. Questi guanti sono stati progettati specificamente per una protezione dagli impatti di media energia e sono quindi ideali per le attività più impegnative. Realizzati in pelle di alta qualità, offrono una durata eccezionale e prestazioni affidabili. Inoltre, questi guanti offrono una protezione contro il calore da contatto fino a 100°C, garantendo la sicurezza negli ambienti ad alta temperatura.
Proprietà:
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
- EN 407: 2020 (X12222)
Materiale:
Materiale: Pelle martellata; TPR;