Guanto impatto per autista (sfoderato) White S R

Codice art.: A742WHRS
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
Colore Weiß
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A742WHRS
EAN / GTIN 5036108411658
Codice del produttore A742WHRS

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una durata e una resistenza agli urti ineguagliabili con il nostro guanto impatto per autisti. Il design del pollice a chiave di volta garantisce flessibilità e comfort ottimali, consentendo un controllo e una presa precisi. Questi guanti sono stati progettati specificamente per una protezione dagli impatti di media energia e sono quindi ideali per le attività più impegnative. Realizzati in pelle di alta qualità, offrono una durata eccezionale e prestazioni affidabili. Inoltre, questi guanti offrono una protezione contro il calore da contatto fino a 100°C, garantendo la sicurezza negli ambienti ad alta temperatura.

Proprietà:

  • Altamente durevole e resistente agli urti
  • Per la protezione dagli impatti a bassa energia
  • Guanto in pelle classico da autista
  • Pollice trapezoidale
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Materiale:

Materiale: Pelle martellata; TPR;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello