Descrizione:
Comodi, robusti e resistenti agli impatti, i guanti Powertool Pro sono ideali per chi lavora con attrezzi e piccoli componenti meccanici.
Proprietà:
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Palmi imbottiti rinforzati
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: Pelle sintetica; Gomma; Elasticizzato; Cotone; Poliestere; TPR