Guanto Impatto DX VHR Orange XXL R

Codice art.: A727ORRXXL
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
Colore Orange
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A727ORRXXL
EAN / GTIN 5036108326013
Codice del produttore A727ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

L'innovativo materiale TPR combinato alla protezione al taglio livello E rende al guanto da impatto un eccezionale destrezza, comfort e protezione. I pod in TPR sono incollati direttamente sulla fodera al posto della tradizionale cucitura a macchina per consentire al guanto di muoversi liberamente con la mano.

Proprietà:

  • Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
  • Resistenza al taglio di livello E
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Comoda vestibilità
  • Fodera ad alta visibilità
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A6
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiale:

Materiale: HPPE; Elastane; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Poliestere; ElasticizzatoFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello