Guanti Pro Aqua-Seal Orange/Blue XXL R

Codice art.: A726O4RXXL
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
Colore Orange/Blau
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A726O4RXXL
EAN / GTIN 5036108309887
Codice del produttore A726O4RXXL

Descrizione

Descrizione:

L'Aqua-Seal Pro è impermeabile al 100% e offre una protezione completa per la mano contro più rischi. I rinforzi di protezione in TPR lungo tutto il dorso della mano offrono una protezione contro i rischi di impatto alla mano. Un rivestimento in Insulatex da 100 grammi conferisce eccellenti proprietà di isolamento termico.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
  • Protezione al taglio a basso rischio
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Poliuretano; Poliestere; TPR; Neoprene

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello