Descrizione:
L'Aqua-Seal Pro è impermeabile al 100% e offre una protezione completa per la mano contro più rischi. I rinforzi di protezione in TPR lungo tutto il dorso della mano offrono una protezione contro i rischi di impatto alla mano. Un rivestimento in Insulatex da 100 grammi conferisce eccellenti proprietà di isolamento termico.
Proprietà:
- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Protezione al taglio a basso rischio
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
- EN 511: 2006 (X4X)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato; Poliuretano; Poliestere; TPR; Neoprene