Guanto Grip Anti Impatto Yellow/Orange L R

Codice art.: A721Y1RL
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
Colore Gelb/Orange
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A721Y1RL
EAN / GTIN 5036108236114
Codice del produttore A721Y1RL

Descrizione

Descrizione:

Massimo grip unito alla massima protezione da impatto. Rivestimento in schiuma di nitrile resistente all'abrasione che garantisce un grip eccezionale con l'acqua, grasso ed olio. Grip eccezionale con acqua, grasso ed olio. Maglia leggera e traspirante senza cuciture. Polsino con chiusura a strappo per una vestibilità sicura per tutto il giorno.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • ANSI Livello al taglio A1
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: TPR; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello