Guanto da impatto Grip 15 in nitrile Black XL R

Codice art.: A715K8RXL
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A715K8RXL
EAN / GTIN 5036108414161
Codice del produttore A715K8RXL

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate il massimo della sicurezza e delle prestazioni con il nostro guanto avanzato, sapientemente progettato per offrire un'impareggiabile protezione dagli impatti e una straordinaria versatilità. Progettato specificamente per la protezione dagli impatti a bassa energia, protegge dai compiti più impegnativi. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen, questo guanto consente un'interazione continua senza la necessità di rimuoverlo. Adatto agli ambienti con scariche elettrostatiche (ESD), fornisce una protezione essenziale nelle aree sensibili.

Proprietà:

  • Per la protezione dagli impatti a bassa energia
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Antistatico
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Elastane; Fibra di carbonio; TPR;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello