Guanti ad Alte Prestazioni - Utilizzo Generale Black M R

Codice art.: A700BKRM
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A700BKRM
EAN / GTIN 5036108162611
Codice del produttore A700BKRM

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto ad alte prestazioni-avvolgente alla mano è polivalente ed adatto a qualsiasi lavoro. Leggero per chi lo indossa, il guanto è duraturo e dispone di cuciture rinforzate sul pollice per resistenza supplementare con il supporto per il polso e protezione.

Proprietà:

  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Cuciture rinforzate sul pollice per una maggiore resistenza
  • Supporto e protezione per il polso
  • Leggero e confortevole
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Materiale:

Materiale: Pelle sintetica; Elasticizzato; Gomma; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello