Guanto con palmo in PU MR13 ESD - confezione da 12 Grey/White L R

Codice art.: A699G6RL
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
Colore Grau/Weiß
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A699G6RL
EAN / GTIN 5036146015061
Codice del produttore A699G6RL

Descrizione

Descrizione:

Guanto con resistenza al taglio di Livello C, per protezione contro tagli e oggetti taglienti. Involucro 13g in poliestere e fibra di carbonio che disperde l'elettricità statica. Cucitura di rinforzo tra pollice ed indice per conferire maggiore resistenza Rivestimento del palmo in PU per un'eccellente presa e destrezza. Per l'utilizzo nel settore automobilistico, assemblaggio di componenti elettronici, test e nei lavori di precisione. Adatto per l'uso con la maggior parte dei dispositivi touchscreen

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Antistatico
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra d'acciaio; Fibra di carbonio; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello