Descrizione:
Guanto con resistenza al taglio di Livello C, per protezione contro tagli e oggetti taglienti. Supporto 13g in poliestere e fibra di carbonio che disperde l'elettricità statica. Polpastrelli rivestiti in PU, per la massima destrezza. Per l'uso nel settore automobilistico, assemblaggio di componenti elettronici e lavori di precisione. Utilizzabile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen. Venduto in confezione da 12 paia.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Venduto in confezione da 12 paia
- Antistatico
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra d'acciaio; Fibra di carbonio; Elastan;