LR13 ESD Guanto rivestito in Poliuretano (12 paia) Grey/White XXL R

Codice art.: A697G6RXXL
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
Colore Grau/Weiß
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A697G6RXXL
EAN / GTIN 5036146014996
Codice del produttore A697G6RXXL

Descrizione

Descrizione:

Guanti anti taglio di livello B, per una protezione contro tagli ed oggetti affilati. Supporto 13g in poliestere e fibra di carbonio che aiuta a disperdere l'elettricità statica. Rivestimento del palmo in PU per una presa e una destrezza eccellenti. Ideale per l'utilizzo nel settore automotive, nei lavori di elettronica e nei lavori di precisione. Utilizzabile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Antistatico
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Fibra di carbonio; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello