Descrizione:
Guanti anti taglio di livello B, per una protezione contro tagli ed oggetti affilati. Supporto 13g in poliestere e fibra di carbonio che aiuta a disperdere l'elettricità statica. Rivestimento del palmo in PU per una presa e una destrezza eccellenti. Ideale per l'utilizzo nel settore automotive, nei lavori di elettronica e nei lavori di precisione. Utilizzabile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello B.
- Calibro 13 senza cuciture
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Antistatico
- Venduto in confezione da 12 paia
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Fibra di carbonio; Elastan; Fibra di vetro;