Sabre - Guanto Leggero Blue L U

Codice art.: A655BLUL
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A655BLUL
EAN / GTIN 5036108174119
Codice del produttore A655BLUL

Descrizione

Descrizione:

Combina la resistenza al taglio livello D con il massimo in termini di destrezza e comfort quando si lavora con coltelli affilati. Ambidestro e lavabile in lavatrice a 60 ° C. Venduto singolarmente.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Venduto singolarmente
  • Lavabile in lavatrice a 60 ° C
  • Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • CE foodsafe
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello