Guanto PU - Rosso Red/Black M R

Codice art.: A641R8RM
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
Colore Rot/Schwarz
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A641R8RM
EAN / GTIN 5036108261451
Codice del produttore A641R8RM

Descrizione

Descrizione:

Un rivestimento standard per lavorazioni a rischio minimo. Il rivestimento in PU offre una maggiore resistenza all'abrasione. La fodera rossa fornisce una facile identificazione. Ideale per lavori particolari che richiedono un'elevata destrezza.

Proprietà:

  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Leggero e confortevole
  • Certificato CE
  • Rosso - per attività con rischio minimo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello