Guanto Sabre-Dot Grey S R

Codice art.: A640G7RS
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A640G7RS
EAN / GTIN 5036108252800
Codice del produttore A640G7RS

Descrizione

Descrizione:

Massima resistenza al taglio, offre una protezione superiore, raggiungendo il massimo livello 5. L'aggiunta di puntini PVC sul palmo migliora le prestazioni di presa fornendo in tal modo una maggiore sicurezza per la manipolazione di oggetti taglienti.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Ottima performance in condizioni di asciutto
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello