Descrizione:
Resistenza al taglio livello D con palmo in pelle rinforzato per un'eccellente protezione dal calore, un miglior grip e una durata maggiore del guanto. Ideale per la manipolazione del vetro e per la lavorazione di articoli caldi fino a 250 ° C per brevi periodi.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Pensati per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- ANSI Livello al taglio A4
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Pelle martellata; Elasticizzato; Poliestere; ElastanFibra di vetro;