Guanto Razor-Lite Grey L R

Codice art.: A630G7RL
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A630G7RL
EAN / GTIN 5036108217212
Codice del produttore A630G7RL

Descrizione

Descrizione:

Resistenza al taglio livello D con palmo in pelle rinforzato per un'eccellente protezione dal calore, un miglior grip e una durata maggiore del guanto. Ideale per la manipolazione del vetro e per la lavorazione di articoli caldi fino a 250 ° C per brevi periodi.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
  • Protezione addizionale su palmo e indice
  • Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
  • Pensati per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Pelle martellata; Elasticizzato; Poliestere; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello