Descrizione:
Un best seller, il guanto rivestito in PVC con polsino a maglia e fodera in cotone interlock ha una finitura liscia con un' eccellente resistenza all'abrasione. Ha una finitura liscia con il massimo grado di resistenza all'abrasione. Il guanto completamente immerso consente una protezione avanzata dall'acqua e dall'olio.
Proprietà:
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Senza ftalati
- PVC estremamente flessibile
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- ANSI Livello al taglio A1
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Cotone; Poliestere;