Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Proprietà:
Forma utensile: a centro depresso
Granulometria: 24
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Carburo di silicio
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale
Pietra/mattoni/calcestruzzo a gas: adatto
Materiale:
Plastica e legno
Alluminio
Pietra e materiale da costruzione
Ghisa
Acciaio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio