Guanto DermiFlex Ultra Grey/Black XXL R

Codice art.: A352G8RXXL
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
Colore Grau/Schwarz
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A352G8RXXL
EAN / GTIN 5036108292509
Codice del produttore A352G8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Il DermiFlex Ultra fornisce una protezione aggiuntiva da acqua, olio e grasso grazie all'ulteriore spalmatura a 3/4 rispetto all'A350. La fodera superleggera in nylon calibro 15 è dotata di un palmo in morbida schiuma di nitrile che garantisce il massimo del comfort, della destrezza e della sensibilità.

Proprietà:

  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Immersione a 3/4 per una maggior protezione
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Leggero e confortevole
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello