Descrizione:
Il DermiFlex Ultra fornisce una protezione aggiuntiva da acqua, olio e grasso grazie all'ulteriore spalmatura a 3/4 rispetto all'A350. La fodera superleggera in nylon calibro 15 è dotata di un palmo in morbida schiuma di nitrile che garantisce il massimo del comfort, della destrezza e della sensibilità.
Proprietà:
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Fodera traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;