Guanto Dermiflex Plus Grey/Black XXXL R

Codice art.: A351G8RXXXL
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
Colore Grau/Schwarz
Misure guanti da lavoro 12

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A351G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108299119
Codice del produttore A351G8RXXXL

Descrizione

Descrizione:

A351 ha il palmo puntinato per migliorare grip e protezione del palmo. La fodera traspirante senza cuciture è ideale per la manipolazione di precisione in ambienti asciutti.

Proprietà:

  • Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Leggero e confortevole
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello