Descrizione:
A351 ha il palmo puntinato per migliorare grip e protezione del palmo. La fodera traspirante senza cuciture è ideale per la manipolazione di precisione in ambienti asciutti.
Proprietà:
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Leggero e confortevole
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A1
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;