Descrizione:
La fodera superleggera in nylon calibro 15 è dotata di un palmo in morbida schiuma di nitrile che garantisce il massimo del comfort, della destrezza e della sensibilità. Protegge da acqua, olio e grasso in condizioni di caldo e umido.
Proprietà:
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;