Guanto Dermiflex Black XL R

Codice art.: A350BKRXL
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A350BKRXL
EAN / GTIN 5036108203154
Codice del produttore A350BKRXL
Numero-L L01840 561

Descrizione

Descrizione:

La fodera superleggera in nylon calibro 15 è dotata di un palmo in morbida schiuma di nitrile che garantisce il massimo del comfort, della destrezza e della sensibilità. Protegge da acqua, olio e grasso in condizioni di caldo e umido.

Proprietà:

  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Leggero e confortevole
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello