Descrizione:
Questa spazzola manuale per uso universale grazie alla sua elasticità si adatta ai contorni di qualsiasi pezzo. Con questa spazzola potete svolgere i più svariati lavori manuali come sbavare, rimuovere calamina o ruggine, pulire, irruvidire e sverniciare senza alcun problema. La spazzola è dotata di fili in acciaio ad alte prestazioni con elevata resistenza alla trazione. Questa spazzola viene impiegata nei casi in cui i residui del normale filo in acciaio comprometterebbero le superfici metalliche lavorate, come ad esempio l'acciaio inossidabile, l'alluminio e altri metalli non ferrosi. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza.
Proprietà:
Tipo di spazzola: Spazzola a uso manuale
Materiale dei fili: Filo in acciaio inossidabile ondulato
Spessore del filo: 0.3 mm
Confezione prodotto: Sacchetto
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 265 mm
Diametro utensile: 265 mm
Vantaggi:
La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimozione vernici: ideale
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimuovere la vernice: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulizia: adatto
Satinatura: adatto
Sgrossatura: -
Nota:
Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari