LUKAS spazzola metallica a uso manuale BHUS universale 265x25 mm ondulato

Codice art.: A350726525113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A350726525113
EAN / GTIN 4027497032396
Codice del produttore A350726525113
Numero-L L50260 86

Descrizione

Descrizione:

Questa spazzola manuale per uso universale grazie alla sua elasticità si adatta ai contorni di qualsiasi pezzo. Con questa spazzola potete svolgere i più svariati lavori manuali come sbavare, rimuovere calamina o ruggine, pulire, irruvidire e sverniciare senza alcun problema. La spazzola è dotata di fili in acciaio ad alte prestazioni con elevata resistenza alla trazione. Questa spazzola è ottimale per la lavorazione di superfici in acciaio e le fusioni d'acciaio. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza.

Proprietà:

Tipo di spazzola: Spazzola a uso manuale
Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
Spessore del filo: 0.35 mm
Confezione prodotto: Sacchetto
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 265 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Getto in ghisa: ideale

Materiale:

Acciaio
Ghisa
Plastica e legno

Per:

Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimuovere la vernice: adatto
Pulitura: ideale
Satinare: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulizia: adatto
Satinatura: adatto
Sgrossatura: -

Nota:

Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello