Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Lavorazione anche frontale senza limitazioni •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato. •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.
Proprietà:
Tipo di spazzola: Spazzola a tazza
Materiale dei fili: Filo in acciaio inossidabile ondulato
Spessore del filo: 0.3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 21 mm
Diametro utensile: 60 mm
Vantaggi:
La lavorazione dell'acciaio inossidabile per questo utensile non rappresenta un problema. Grazie al filo in acciaio inox, dopo la lavorazione non si crea ruggine sul pezzo lavorato.
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
La forma a tazza di questo utensile consente anche l'uso frontale senza alcun problema. Rimangono flessibili.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Rimozione vernici: ideale
Satinare: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimuovere la vernice: adatto
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Nota:
Grazie al filo in acciaio inox, adatto anche per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Lavorazione anche frontale senza limitazioni
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari