Dermi-Grip NPR15 Nitrile Sandy Black XXL R

Codice art.: A335K8RXXL
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A335K8RXXL
EAN / GTIN 5036108341214
Codice del produttore A335K8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Il rivestimento da 15 gauge di poliestere combinato con il rivestimento sabbiato di nitrile offre una presa e una destrezza ideale per tutte le condizioni Il mix perfetto di comfort e valore, ideale per lavori complicati. ,

Proprietà:

  • Rivestimento in nitrile sabbiato
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Leggero e confortevole
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello