Descrizione:
Il rivestimento da 15 gauge di poliestere combinato con il rivestimento sabbiato di nitrile offre una presa e una destrezza ideale per tutte le condizioni Il mix perfetto di comfort e valore, ideale per lavori complicati. ,
Proprietà:
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Fodera traspirante senza cuciture
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Perfetto per i compiti più difficili
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Leggero e confortevole
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;