Guanti Dexti-Grip Blue S U

Codice art.: A320BLUS
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A320BLUS
EAN / GTIN 5036108225248
Codice del produttore A320BLUS

Descrizione

Descrizione:

Per lavori di precisione che richiedono la massima destrezza. Il Dexti-Grip è l'ideale per assemblare e manipolare pezzi di precisione su superfici oleose. La fodera senza cuciture traspirante offre massimo comfort e massima destrezza come una seconda pelle.

Proprietà:

  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 3
  • ANSI Livello al taglio A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello